888970-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X4114LI B4160 B162/B4160 - 888970

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B162/B4160 - 888970
Rubix:999220630072802
Produttore:888970
EAN:3660338415234
888970-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X4114LI B4160 B162/B4160 - 888970

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab162
Lunghezza interna4114 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888970-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X4114LI B4160 B162/B4160 - 888970


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab162
Lunghezza interna4114 mm
Lunghezza esterna4160 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento4160 mm
Materialesbr
41,35 IVA esclusa
/ Unità
50,44 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore