888885-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1574LI A1610 A62/A1610 - 888885

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A62/A1610 - 888885
Rubix:999220630072717
Produttore:888885
EAN:3660338414381
888885-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1574LI A1610 A62/A1610  - 888885

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa62
Lunghezza interna1574 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888885-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1574LI A1610 A62/A1610 - 888885


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa62
Lunghezza interna1574 mm
Lunghezza esterna1610 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento1610 mm
Materialesbr
10,69 IVA esclusa
/ Unità
13,04 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore