889037-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X901LI B940 B35.1/2/B940 - 889037

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:883412
Mecaline:B35.1/2/B940 - 889037
Rubix:999220630072869
Produttore:889037
EAN:3660338415906
889037-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X901LI B940 B35.1/2/B940 - 889037

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab35 1/2
Lunghezza interna901 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889037-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X901LI B940 B35.1/2/B940 - 889037


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab35 1/2
Lunghezza interna901 mm
Lunghezza di orientamento940 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza esterna940 mm
€ 9,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione