890029-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X1143LI Z1165 Z45/Z1165 - 890029

Cintura a V classica Sezione Z

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:874023
Mecaline:Z45/Z1165 - 890029
Rubix:999220630073841
Produttore:890029
EAN:3660338425820
890029-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X1143LI Z1165 Z45/Z1165  - 890029

Riepilogo info tecniche

Profiloz/10
Designazione della cinghiaz45
Lunghezza interna1143 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 890029-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X1143LI Z1165 Z45/Z1165 - 890029


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Prodotto con mescola EPDM

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloz/10
Designazione della cinghiaz45
Lunghezza interna1143 mm
Lunghezza di orientamento1165 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza6 mm
Lunghezza esterna1165 mm
Materialesbr
Sezione10 mm
Temperatura massima120 °C
€ 6,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione