888988-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X5511LI B5550 B217/B5550 - 888988

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B217/B5550 - 888988
Rubix:999220630072820
Produttore:888988
EAN:3660338415418
888988-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X5511LI B5550 B217/B5550 - 888988

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab217
Lunghezza interna5511 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888988-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X5511LI B5550 B217/B5550 - 888988


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab217
Lunghezza interna5511 mm
Lunghezza esterna5550 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento5550 mm
10,11 IVA esclusa
/ Unità
12,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione