889242-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1447LI C1500 C57/C1500 - 889242

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:874443
Mecaline:C57/C1500 - 889242
Rubix:999220630073074
Produttore:889242
EAN:3660338417955
889242-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1447LI C1500 C57/C1500  - 889242

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac57
Lunghezza interna1447 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889242-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1447LI C1500 C57/C1500 - 889242


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac57
Lunghezza interna1447 mm
Lunghezza esterna1500 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento1500 mm
€ 19,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione