9623-61650 CINGHIA TRAPEZOIDALE C165 22X4192LI C4250 LD DELTA
Delta Classic C
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:C165 22x4192Li C4250 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000457721
Produttore:962361650
EAN:5414465307256


Riepilogo info tecniche
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c165 |
| Lunghezza interna | 4192 mm |
Dettagli del prodotto : 9623-61650 CINGHIA TRAPEZOIDALE C165 22X4192LI C4250 LD DELTA
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c165 |
| Lunghezza interna | 4192 mm |
| Lunghezza di orientamento | 4250 mm |
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Altezza | 14 mm |
| Lunghezza esterna | 4280 mm |
| Sezione | 22 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 72,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 88,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione