9620-60500 CINGHIA TRAPEZOIDALE Z50 10X1273LI Z1295 LD DELTA C
Delta Classic Z
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:Z50 10x1273Li Z1295 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000457377
Produttore:962060500
EAN:5414465288098


Riepilogo info tecniche
| Profilo | z/10 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | z50 |
| Lunghezza interna | 1273 mm |
Dettagli del prodotto : 9620-60500 CINGHIA TRAPEZOIDALE Z50 10X1273LI Z1295 LD DELTA C
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | z/10 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | z50 |
| Lunghezza interna | 1273 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1295 mm |
| Larghezza superiore | 10 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Lunghezza esterna | 1314 mm |
| Sezione | 10 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione