889175-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X3987LI C4045 C157/C4045 - 889175
Cinghia V classica sezione C
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:C157/C4045 - 889175
Rubix:999220630073007
Produttore:889175
EAN:3660338417283


Riepilogo info tecniche
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c157 |
| Lunghezza interna | 3987 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889175-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X3987LI C4045 C157/C4045 - 889175
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c157 |
| Lunghezza interna | 3987 mm |
| Lunghezza esterna | 4045 mm |
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Altezza | 14 mm |
| Lunghezza di orientamento | 4045 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione