890038-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X1346LI Z1370 Z53/Z1370 - 890038

Cintura a V classica Sezione Z

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:874033
Mecaline:Z53/Z1370 - 890038
Rubix:999220630073850
Produttore:890038
EAN:3660338425912
890038-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X1346LI Z1370 Z53/Z1370  - 890038

Riepilogo info tecniche

Profiloz/10
Designazione della cinghiaz53
Lunghezza interna1346 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 890038-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X1346LI Z1370 Z53/Z1370 - 890038


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Prodotto con mescola EPDM

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloz/10
Designazione della cinghiaz53
Lunghezza interna1346 mm
Lunghezza di orientamento1370 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza6 mm
Lunghezza esterna1370 mm
Materialesbr
€ 7,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione