CINGHIA E 441 40 X 11200 VB

optibelt VB E/40

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:40 X 11200
Rubix:160000000547560
Produttore:1723280
EAN:4014486044904
CINGHIA E 441 40 X 11200 VB

Riepilogo info tecniche

Profiloe/40
Designazione della cinghiae441
Lunghezza interna11200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA E 441 40 X 11200 VB


optibelt VB S=C PLUS Cinghia trapezoidale classica DIN 2215 La cinghia trapezoidale optibelt VB è un classico tra le cinghie dentate grazie alle sue svariate possibilità di utilizzo. Le sue qualità la trasformano in un feltro nelle trasmissioni difficili nell'ingegneria meccanica agricola come anche nelle soluzioni di trasmissione straordinarie, come p. es. in trasmissioni a basso costo nell'ingegneria meccanica. Le cinghie dentate classiche optibelt VB sono S=C PLUS e quindi possono essere usate in serie senza ulteriori misurazioni. Eccellente affidabilità operativa Caratteristiche di funzionamento ottimalianche trasmissione di potenzastruttura di rivestimento resistente alle abrasionivarie costruzioni specialiapplicazione universaleCome classico tra le cinghie trapezoidali la optibelt VB trova molti impieghi nell'ingegneria meccanica generale e anche nelle trasmissioni speciali. Esempi di applicazioniingegneria meccanica – frantumatori, pressemacchinari edili – impianti di miscelazionemacchine agricole – mietitrebbiatrici, presse, trinciapaglia apparecchiature per orticoltura – falciatrici, scarificatori

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10730 g
Profiloe/40
Designazione della cinghiae441
Lunghezza interna11200 mm
Lunghezza esterna11357 mm
Larghezza superiore40 mm
Altezza25 mm
Lunghezza di orientamento11280 mm
Codice doganale40103900
538,81 IVA esclusa
/ Unità
657,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione