888864-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1168LI A1200 A46/A1200

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A46/A1200 - 888864
Rubix:999220630072696
Produttore:888864
EAN:3660338414176
888864-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1168LI A1200 A46/A1200

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa46
Lunghezza interna1168 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888864-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1168LI A1200 A46/A1200


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa46
Lunghezza interna1168 mm
Lunghezza esterna1200 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento1200 mm
Materialesbr
8,36 IVA esclusa
/ Unità
10,20 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore