890036-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X1295LI Z1330 Z51/Z1330 - 890036

Cintura a V classica Sezione Z

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:Z51/Z1330 - 890036
Rubix:999220630073848
Produttore:890036
EAN:3660338425899
890036-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X1295LI Z1330 Z51/Z1330  - 890036

Riepilogo info tecniche

Profiloz/10
Designazione della cinghiaz51
Lunghezza interna1295 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 890036-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X1295LI Z1330 Z51/Z1330 - 890036


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Prodotto con mescola EPDM

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloz/10
Designazione della cinghiaz51
Lunghezza interna1295 mm
Lunghezza esterna1330 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza6 mm
Materialesbr
7,35 IVA esclusa
/ Unità
8,97 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore