889065-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1123LI B1165 B44.1/4/B1165 - 889065
Cinghia V classica sezione B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:B44.1/4/B1165 - 889065
Rubix:999220630072897
Produttore:889065
EAN:3660338416187


Riepilogo info tecniche
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b44 1/4 |
| Lunghezza interna | 1123 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889065-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1123LI B1165 B44.1/4/B1165 - 889065
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b44 1/4 |
| Lunghezza interna | 1123 mm |
| Lunghezza esterna | 1165 mm |
| Larghezza superiore | 17 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1165 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione