889049-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X977LI B1020 B38.1/2/B1020 - 889049

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B38.1/2/B1020 - 889049
Rubix:999220630072881
Produttore:889049
EAN:3660338416026
889049-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X977LI B1020 B38.1/2/B1020 - 889049

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab38 1/2
Lunghezza interna977 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889049-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X977LI B1020 B38.1/2/B1020 - 889049


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab38 1/2
Lunghezza interna977 mm
Lunghezza esterna1020 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento1020 mm
10,12 IVA esclusa
/ Unità
12,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione