888934-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2844LI B2890 B112/B2890 - 888934

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B112/B2890 - 888934
Rubix:999220630072766
Produttore:888934
EAN:3660338414879
888934-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2844LI B2890 B112/B2890 - 888934

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab112
Lunghezza interna2844 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888934-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2844LI B2890 B112/B2890 - 888934


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab112
Lunghezza interna2844 mm
Lunghezza esterna2890 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento2890 mm
Materialesbr
27,16 IVA esclusa
/ Unità
33,14 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore