CINGHIA A 128 13 X 3250 VB

optibelt VB A/13

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:13 X 3250
Rubix:160000000547133
Produttore:1607608
EAN:4014486033632
CINGHIA A 128 13 X 3250 VB

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa128
Lunghezza interna3250 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA A 128 13 X 3250 VB


optibelt VB S=C PLUS Cinghia trapezoidale classica DIN 2215 La cinghia trapezoidale optibelt VB è un classico tra le cinghie dentate grazie alle sue svariate possibilità di utilizzo. Le sue qualità la trasformano in un feltro nelle trasmissioni difficili nell'ingegneria meccanica agricola come anche nelle soluzioni di trasmissione straordinarie, come p. es. in trasmissioni a basso costo nell'ingegneria meccanica. Le cinghie dentate classiche optibelt VB sono S=C PLUS e quindi possono essere usate in serie senza ulteriori misurazioni. Eccellente affidabilità operativa Caratteristiche di funzionamento ottimalianche trasmissione di potenzastruttura di rivestimento resistente alle abrasionivarie costruzioni specialiapplicazione universaleCome classico tra le cinghie trapezoidali la optibelt VB trova molti impieghi nell'ingegneria meccanica generale e anche nelle trasmissioni speciali. Esempi di applicazioniingegneria meccanica – frantumatori, pressemacchinari edili – impianti di miscelazionemacchine agricole – mietitrebbiatrici, presse, trinciapaglia apparecchiature per orticoltura – falciatrici, scarificatori

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)46x241x241 mm
Peso354 g
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa128
Lunghezza interna3250 mm
Lunghezza esterna3300 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento3280 mm
Codice doganale40103900
22,54 IVA esclusa
/ Unità
27,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione