889085-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1397LI B1440 B55/B1440 - 889085

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B55/B1440 - 889085
Rubix:999220630072917
Produttore:889085
EAN:3660338416385
889085-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1397LI B1440 B55/B1440  - 889085

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab55
Lunghezza interna1397 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889085-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1397LI B1440 B55/B1440 - 889085


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab55
Lunghezza interna1397 mm
Lunghezza esterna1440 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento1440 mm
Materialesbr
13,77 IVA esclusa
/ Unità
16,79 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore