888865-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1181LI A1215 A46.1/2/A1215 - 888865

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A46.1/2/A1215 - 888865
Rubix:999220630072697
Produttore:888865
EAN:3660338414183
888865-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1181LI A1215 A46.1/2/A1215 - 888865

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa46 1/2
Lunghezza interna1181 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888865-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1181LI A1215 A46.1/2/A1215 - 888865


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa46 1/2
Lunghezza interna1181 mm
Lunghezza esterna1215 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento1215 mm
8,36 IVA esclusa
/ Unità
10,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione