9621-60960 CINGHIA TRAPEZOIDALE A96 13X2450LI A2480 LD DELTA C

Delta Classic A

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:A96 13x2450Li A2480 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000457484
Produttore:962160960
EAN:5414465290671
9621-60960 CINGHIA TRAPEZOIDALE A96 13X2450LI A2480 LD DELTA C

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa96
Lunghezza interna2450 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9621-60960 CINGHIA TRAPEZOIDALE A96 13X2450LI A2480 LD DELTA C


La cinghia trapezoidale Hi-Power® a sezione classica avvolta ha una lunga reputazione di affidabilità nelle applicazioni agricole e industriali. La parte superiore ad arco della cinghia Hi-Power® offre una resistenza superiore per evitare lo "sbandamento" e la distorsione della sezione di trazione. Le corde sono correttamente allineate e ognuna di esse sostiene la propria parte di carico.

Punti di forza

Arched top, concave sidewalls and rounded corners provide uniform tensile loading and uniform pulley sidewall contact for excellent belt service life and reduced pulley wear
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments

Applicazioni

Industrial Applications, Including V-Flat Drives

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa96
Lunghezza interna2450 mm
Lunghezza esterna2480 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento2480 mm
Sezione13 mm
Temperatura massima70 °C
Temperatura minima-30 °C
20,26 IVA esclusa
/ Unità
24,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione