889087-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1422LI B1460 B56/B1460 - 889087

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B56/B1460 - 889087
Rubix:999220630072919
Produttore:889087
EAN:3660338416408
889087-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1422LI B1460 B56/B1460  - 889087

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab56
Lunghezza interna1422 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889087-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1422LI B1460 B56/B1460 - 889087


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab56
Lunghezza interna1422 mm
Lunghezza esterna1460 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento1460 mm
15,21 IVA esclusa
/ Unità
18,56 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore