889018-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X7112LI B7150 B280/B7150 - 889018

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:874347
Mecaline:B280/B7150 - 889018
Rubix:999220630072850
Produttore:889018
EAN:3660338415715
889018-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X7112LI B7150 B280/B7150 - 889018

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab280
Lunghezza interna7112 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889018-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X7112LI B7150 B280/B7150 - 889018


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab280
Lunghezza interna7112 mm
Lunghezza esterna7150 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento7150 mm
€ 69,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 84,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione