888903-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X2032LI A2070 A80/A2070 - 888903

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A80/A2070 - 888903
Rubix:999220630072735
Produttore:888903
EAN:3660338414565
888903-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X2032LI A2070 A80/A2070  - 888903

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa80
Lunghezza interna2032 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888903-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X2032LI A2070 A80/A2070 - 888903


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa80
Lunghezza interna2032 mm
Lunghezza esterna2070 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento2070 mm
Materialesbr
13,50 IVA esclusa
/ Unità
16,47 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore