889093-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1549LI B1590 B61/B1590 - 889093

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:874255
Mecaline:B61/B1590 - 889093
Rubix:999220630072925
Produttore:889093
EAN:3660338416460
889093-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1549LI B1590 B61/B1590  - 889093

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab61
Lunghezza interna1549 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889093-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1549LI B1590 B61/B1590 - 889093


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab61
Lunghezza interna1549 mm
Lunghezza di orientamento1590 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza esterna1590 mm
Materialesbr
€ 15,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,04 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore