889056-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1054LI B1090 B41.1/2/B1090 - 889056

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B41.1/2/B1090 - 889056
Rubix:999220630072888
Produttore:889056
EAN:3660338416095
889056-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1054LI B1090 B41.1/2/B1090 - 889056

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab41 1/2
Lunghezza interna1054 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889056-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1054LI B1090 B41.1/2/B1090 - 889056


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab41 1/2
Lunghezza interna1054 mm
Lunghezza esterna1090 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento1090 mm
10,69 IVA esclusa
/ Unità
13,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione