888872-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1308LI A1340 A51.1/2/A1340 - 888872
Cinghia V classica sezione A
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:883401
Mecaline:A51.1/2/A1340 - 888872
Rubix:999220630072704
Produttore:888872
EAN:3660338414251


Riepilogo info tecniche
| Profilo | a/13 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | a51 1/2 |
| Lunghezza interna | 1308 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 888872-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1308LI A1340 A51.1/2/A1340 - 888872
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | a/13 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | a51 1/2 |
| Lunghezza interna | 1308 mm |
| Lunghezza esterna | 1340 mm |
| Larghezza superiore | 13 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1340 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione