889001-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X6096LI B6140 B240/B6140 - 889001

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B240/B6140 - 889001
Rubix:999220630072833
Produttore:889001
EAN:3660338415548
889001-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X6096LI B6140 B240/B6140 - 889001

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab240
Lunghezza interna6096 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889001-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X6096LI B6140 B240/B6140 - 889001


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab240
Lunghezza interna6096 mm
Lunghezza esterna6140 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento6140 mm
60,28 IVA esclusa
/ Unità
73,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione