889079-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1295LI B1340 B51/B1340 - 889079
Cinghia V classica sezione B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:874244
Mecaline:B51/B1340 - 889079
Rubix:999220630072911
Produttore:889079
EAN:3660338416323


Riepilogo info tecniche
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b51/1340 |
| Lunghezza interna | 1295 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889079-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1295LI B1340 B51/B1340 - 889079
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b51/1340 |
| Lunghezza interna | 1295 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1340 mm |
| Larghezza superiore | 17 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Lunghezza esterna | 1340 mm |
| Materiale | sbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,47 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore