9620-60600 CINGHIA TRAPEZOIDALE Z60 10X1523LI Z1545 LD DELTA C
Delta Classic Z
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:Z60 10x1523Li Z1545 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000457386
Produttore:962060600
EAN:5414465288197


Riepilogo info tecniche
| Profilo | z/10 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | z60 |
| Lunghezza interna | 1523 mm |
Dettagli del prodotto : 9620-60600 CINGHIA TRAPEZOIDALE Z60 10X1523LI Z1545 LD DELTA C
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | z/10 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | z60 |
| Lunghezza interna | 1523 mm |
| Lunghezza esterna | 1545 mm |
| Larghezza superiore | 10 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1545 mm |
| Sezione | 10 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione