889218-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X8128LI C8190 C320/C8190 - 889218

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C320/C8190 - 889218
Rubix:999220630073050
Produttore:889218
EAN:3660338417719
889218-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X8128LI C8190 C320/C8190 - 889218

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac320
Lunghezza interna8128 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889218-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X8128LI C8190 C320/C8190 - 889218


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac320
Lunghezza interna8128 mm
Lunghezza esterna8190 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento8190 mm
25,92 IVA esclusa
/ Unità
31,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione