890031-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X1193LI Z1220 Z47/Z1220 - 890031

Cintura a V classica Sezione Z

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:Z47/Z1220 - 890031
Rubix:999220630073843
Produttore:890031
EAN:3660338425844
890031-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X1193LI Z1220 Z47/Z1220  - 890031

Riepilogo info tecniche

Profiloz/10
Designazione della cinghiaz47
Lunghezza interna1193 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 890031-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X1193LI Z1220 Z47/Z1220 - 890031


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Prodotto con mescola EPDM

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloz/10
Designazione della cinghiaz47
Lunghezza interna1193 mm
Lunghezza esterna1220 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza6 mm
Materialesbr
7,35 IVA esclusa
/ Unità
8,97 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore