888838-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X876LI A900 A34.1/2/A900 - 888838

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A34.1/2/A900 - 888838
Rubix:999220630072670
Produttore:888838
EAN:3660338413919
888838-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X876LI A900 A34.1/2/A900 - 888838

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa34 1/2
Lunghezza interna876 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888838-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X876LI A900 A34.1/2/A900 - 888838


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa34 1/2
Lunghezza interna876 mm
Lunghezza esterna900 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento900 mm
3,13 IVA esclusa
/ Unità
3,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione