888809-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X482LI A512 A19/A512 - 888809

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A19/A512 - 888809
Rubix:999220630072641
Produttore:888809
EAN:3660338413629
888809-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X482LI A512 A19/A512  - 888809

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa19
Lunghezza interna482 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888809-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X482LI A512 A19/A512 - 888809


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa19
Lunghezza interna482 mm
Lunghezza esterna512 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento512 mm
6,77 IVA esclusa
/ Unità
8,25 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore