889986-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X609LI Z630 Z24/Z630 - 889986
Cintura a V classica Sezione Z
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:873993
Mecaline:Z24/Z630 - 889986
Rubix:999220630073798
Produttore:889986
EAN:3660338425394


Riepilogo info tecniche
| Profilo | z/10 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | z24 |
| Lunghezza interna | 509 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889986-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X609LI Z630 Z24/Z630 - 889986
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Prodotto con mescola EPDM
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +120°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | z/10 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | z24 |
| Lunghezza interna | 509 mm |
| Lunghezza esterna | 630 mm |
| Larghezza superiore | 10 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Materiale | sbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,43 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore