889126-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2197LI B2237 B86.1/2/B2237 - 889126

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B86.1/2/B2237 - 889126
Rubix:999220630072958
Produttore:889126
EAN:3660338416798
889126-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2197LI B2237 B86.1/2/B2237 - 889126

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab86 1/2
Lunghezza interna2197 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889126-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2197LI B2237 B86.1/2/B2237 - 889126


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab86 1/2
Lunghezza interna2197 mm
Lunghezza esterna2237 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento2237 mm
22,22 IVA esclusa
/ Unità
27,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione