889282-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2438LI C2490 C96/C2490 - 889282

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C96/C2490 - 889282
Rubix:999220630073114
Produttore:889282
EAN:3660338418358
889282-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2438LI C2490 C96/C2490  - 889282

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac96
Lunghezza interna2438 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889282-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2438LI C2490 C96/C2490 - 889282


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac96
Lunghezza interna2438 mm
Lunghezza esterna2490 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento2490 mm
33,82 IVA esclusa
/ Unità
41,26 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore