890087-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X1180LI Z1200 Z46.1/2/Z1200 - 890087

Cintura a V classica Sezione Z

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:Z46.1/2/Z1200 - 890087
Rubix:999220630073899
Produttore:890087
EAN:3660338426407
890087-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X1180LI Z1200 Z46.1/2/Z1200 - 890087

Riepilogo info tecniche

Profiloz/10
Designazione della cinghiaz46 1/2
Lunghezza interna1180 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 890087-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X1180LI Z1200 Z46.1/2/Z1200 - 890087


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Prodotto con mescola EPDM

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloz/10
Designazione della cinghiaz46 1/2
Lunghezza interna1180 mm
Lunghezza di orientamento1200 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza6 mm
Lunghezza esterna1200 mm
Materialesbr
€ 6,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione