9622-61400 CINGHIA TRAPEZOIDALE B140 17X3560LI B3600 LD DELTA
Delta Classic B
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:B140 17x3560Li B3600 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000457627
Produttore:962261400
EAN:5414465300592


Riepilogo info tecniche
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b140 |
| Lunghezza interna | 3560 mm |
Dettagli del prodotto : 9622-61400 CINGHIA TRAPEZOIDALE B140 17X3560LI B3600 LD DELTA
La cinghia trapezoidale Hi-Power® a sezione classica avvolta ha una lunga reputazione di affidabilità nelle applicazioni agricole e industriali. La parte superiore ad arco della cinghia Hi-Power® offre una resistenza superiore per evitare lo "sbandamento" e la distorsione della sezione di trazione. Le corde sono correttamente allineate e ognuna di esse sostiene la propria parte di carico.
Punti di forza
Arched top, concave sidewalls and rounded corners provide uniform tensile loading and uniform pulley sidewall contact for excellent belt service life and reduced pulley wear
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments
Applicazioni
Industrial Applications, Including V-Flat Drives
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b140 |
| Lunghezza interna | 3560 mm |
| Lunghezza di orientamento | 3600 mm |
| Larghezza superiore | 17 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Lunghezza esterna | 3636,2 mm |
| Sezione | 17 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione