888906-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X2108LI A2140 A83/A2140 - 888906

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A83/A2140 - 888906
Rubix:999220630072738
Produttore:888906
EAN:3660338414596
888906-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X2108LI A2140 A83/A2140  - 888906

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa83
Lunghezza interna2108 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888906-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X2108LI A2140 A83/A2140 - 888906


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa83
Lunghezza interna2108 mm
Lunghezza esterna2140 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento2140 mm
Materialesbr
13,50 IVA esclusa
/ Unità
16,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione