9003-10100 CINGHIA TRAPEZOIDALE B100 17X2590LP/2540LI HIPOWER

Hi-Power B

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:B100 17X2590LP/2540LI HIPOWER
Rubix:160000000470658
Produttore:900310100
EAN:5412571022155
9003-10100 CINGHIA TRAPEZOIDALE B100 17X2590LP/2540LI HIPOWER

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab100
Lunghezza interna2540 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9003-10100 CINGHIA TRAPEZOIDALE B100 17X2590LP/2540LI HIPOWER


Cinghia trapezoidale avvolta con profilo tradizionale. La parte superiore arcuata, i fianchi concavi e i bordi arrotondati garantiscono uno sforzo di trazione uniforme e un contatto uniforme con le gole della puleggia. La vita utile è prolungata e l'usura delle pulegge è ridotta. Affidabilità ed efficienza si traducono in un eccellente rapporto qualità/prezzo. Minori costi di sostituzione e manutenzione grazie ad una maggiore durata di vita.

Punti di forza

• Resistente ad olio e calore.
• Conduttore statico (ISO 1813).
• Conforme alle norme delle direttive ATEX.
• Sistema di impostazione UNISET.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab100
Lunghezza interna2540 mm
Lunghezza esterna2609 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento2590 mm
Materialecr
Sezione17 mm
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-30 °C
Codice doganale40103100
37,01 IVA esclusa
/ Unità
45,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione