9002-10075 CINGHIA TRAPEZOIDALE A75 13X1940LP/1900LI HIPOWER

A Hi-Power

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:A75 13X1940LP/1900LI HIPOWER
Rubix:160000000470529
Produttore:900210075
EAN:5412571049992
9002-10075 CINGHIA TRAPEZOIDALE A75 13X1940LP/1900LI HIPOWER

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa75
Lunghezza interna1900 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9002-10075 CINGHIA TRAPEZOIDALE A75 13X1940LP/1900LI HIPOWER


Cinghia trapezoidale con profilo tradizionale. L'arco superiore, i fianchi concavi e i bordi arrotondati garantiscono una trazione uniforme e un contatto preciso con le scanalature della puleggia. La vita di servizio è prolungata e l'usura delle pulegge è ridotta. Garanzia di affidabilità ed efficienza in un rapporto qualità/prezzo eccellente. Costi di sostituzione e manutenzione inferiori grazie ad una maggiore vita di servizio.

Punti di forza

• Resistente ad olio e calore.
• Conduttore statico (ISO 1813).
• Conforme alle norme delle direttive ATEX.
• Sistema di impostazione UNISET.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa75
Lunghezza interna1900 mm
Lunghezza esterna1955,8 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento1940 mm
Materialecr
Sezione13 mm
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-30 °C
Codice doganale40103100
19,38 IVA esclusa
/ Unità
23,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione