888913-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X2260LI A2300 A89/A2300 - 888913
Cinghia V classica sezione A
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:874112
Mecaline:A89/A2300 - 888913
Rubix:999220630072745
Produttore:888913
EAN:3660338414664


Riepilogo info tecniche
| Profilo | a/13 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | a89 |
| Lunghezza interna | 2260 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 888913-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X2260LI A2300 A89/A2300 - 888913
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | a/13 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | a89 |
| Lunghezza interna | 2260 mm |
| Lunghezza di orientamento | 2300 mm |
| Larghezza superiore | 13 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Lunghezza esterna | 2300 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione