890002-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X812LI Z835 Z32/Z835 - 890002
Cintura a V classica Sezione Z
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:874005
Mecaline:Z32/Z835 - 890002
Rubix:999220630073814
Produttore:890002
EAN:3660338425554


Riepilogo info tecniche
| Profilo | z/10 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | z32 |
| Lunghezza interna | 812 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 890002-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X812LI Z835 Z32/Z835 - 890002
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Prodotto con mescola EPDM
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +120°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | z/10 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | z32 |
| Lunghezza interna | 812 mm |
| Lunghezza esterna | 835 mm |
| Larghezza superiore | 10 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Materiale | sbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore