889214-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X7620LI C7680 C300/C7680 - 889214

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C300/C7680 - 889214
Rubix:999220630073046
Produttore:889214
EAN:3660338417672
889214-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X7620LI C7680 C300/C7680 - 889214

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac300
Lunghezza interna7620 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889214-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X7620LI C7680 C300/C7680 - 889214


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac300
Lunghezza interna7620 mm
Lunghezza esterna7680 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento7680 mm
171,04 IVA esclusa
/ Unità
208,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione