888884-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1549LI A1580 A61/A1580 - 888884

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A61/A1580 - 888884
Rubix:999220630072716
Produttore:888884
EAN:3660338414374
888884-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1549LI A1580 A61/A1580  - 888884

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa61
Lunghezza interna1549 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888884-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1549LI A1580 A61/A1580 - 888884


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa61
Lunghezza interna1549 mm
Lunghezza esterna1580 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento1580 mm
Materialesbr
10,69 IVA esclusa
/ Unità
13,04 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore