1069162-CINGHIA TRAPEZIA DRY BACK 17 2667 8700 WY00 B 105 S
Cinghia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Optibelt:17 2667 B 105 VB 87-85
Rubix:160000000547304

Riepilogo info tecniche
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b105 |
| Lunghezza interna | 2667 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1069162-CINGHIA TRAPEZIA DRY BACK 17 2667 8700 WY00 B 105 S
Cinghia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b105 |
| Lunghezza interna | 2667 mm |
| Larghezza superiore | 17 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Lunghezza di orientamento | 2707 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione