CINGHIA 5 X 260 VB

optibelt VB 5

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:5 X 260
Rubix:999181000061113
Produttore:1693696
EAN:4014486009323
CINGHIA 5 X 260 VB

Riepilogo info tecniche

Profilo5
Designazione della cinghia5x260
Lunghezza interna260 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA 5 X 260 VB


optibelt VB S=C PLUS Cinghia trapezoidale classica DIN 2215 La cinghia trapezoidale optibelt VB è un classico tra le cinghie dentate grazie alle sue svariate possibilità di utilizzo. Le sue qualità la trasformano in un feltro nelle trasmissioni difficili nell'ingegneria meccanica agricola come anche nelle soluzioni di trasmissione straordinarie, come p. es. in trasmissioni a basso costo nell'ingegneria meccanica. Le cinghie dentate classiche optibelt VB sono S=C PLUS e quindi possono essere usate in serie senza ulteriori misurazioni. Eccellente affidabilità operativa Caratteristiche di funzionamento ottimalianche trasmissione di potenzastruttura di rivestimento resistente alle abrasionivarie costruzioni specialiapplicazione universaleCome classico tra le cinghie trapezoidali la optibelt VB trova molti impieghi nell'ingegneria meccanica generale e anche nelle trasmissioni speciali. Esempi di applicazioniingegneria meccanica – frantumatori, pressemacchinari edili – impianti di miscelazionemacchine agricole – mietitrebbiatrici, presse, trinciapaglia apparecchiature per orticoltura – falciatrici, scarificatori

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)2x15x15 mm
Peso5 g
Profilo5
Designazione della cinghia5x260
Lunghezza interna260 mm
Lunghezza esterna279 mm
Larghezza superiore5 mm
Altezza3 mm
Lunghezza di orientamento271 mm
Codice doganale40103900
5,34 IVA esclusa
/ Unità
6,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione