889132-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2336LI B2380 B92/B2380 - 889132

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B92/B2380 - 889132
Rubix:999220630072964
Produttore:889132
EAN:3660338416859
889132-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2336LI B2380 B92/B2380  - 889132

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab92
Lunghezza interna2336 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889132-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2336LI B2380 B92/B2380 - 889132


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab92
Lunghezza interna2336 mm
Lunghezza esterna2380 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento2380 mm
Materialesbr
22,96 IVA esclusa
/ Unità
28,01 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore