890045-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X1511LI Z1534 Z59.1/2/Z1534 - 890045
Cintura a V classica Sezione Z
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:Z59.1/2/Z1534 - 890045
Rubix:999220630073857
Produttore:890045
EAN:3660338425981


Riepilogo info tecniche
| Profilo | z/10 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | z59 1/2 |
| Lunghezza interna | 1511 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 890045-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X1511LI Z1534 Z59.1/2/Z1534 - 890045
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Prodotto con mescola EPDM
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +120°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | z/10 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | z59 1/2 |
| Lunghezza interna | 1511 mm |
| Lunghezza esterna | 1534 mm |
| Larghezza superiore | 10 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Materiale | sbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione