888989-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X571LI B610 B22.1/2/B610 - 888989
Cinghia V classica sezione B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:883406
Mecaline:B22.1/2/B610 - 888989
Rubix:999220630072821
Produttore:888989
EAN:3660338415425


Riepilogo info tecniche
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b22 1/2 |
| Lunghezza interna | 571 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 888989-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X571LI B610 B22.1/2/B610 - 888989
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b22 1/2 |
| Lunghezza interna | 571 mm |
| Lunghezza esterna | 610 mm |
| Larghezza superiore | 17 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Lunghezza di orientamento | 610 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione